ARTELETA INTERNATION - ARTVNL64.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 4W 2200K - VNL64.XW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202876627
Artikelnummer
ARTVNL64.XW
Herstellernummer
VNL64.XW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
138 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein