Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTVNL30.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 8W 2200K - VNL30.XW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTVNL30.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 8W 2200K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 750...750 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202876740

Artikelnummer

ARTVNL30.XW

Herstellernummer

VNL30.XW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

750...750 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

300 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade Filamento LED tubolare lunga 8W E27 230V 750Lm bianco extracaldo 2.200°K 360°. Ideali per creare una calda atmosfera. Bulbo interamente in vetro brunito. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita. Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Alimentazione: 220-240V 50Hz. Vetro di primissima qualità. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: 15.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II. Grado di protezione IP20, per uso all’interno.