ARTELETA INTERNATION - ARTUL.BASE.28 BASE PLAFONIERA UL 28W - UL.BASE.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1215 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
20 ST
EAN
8013202663609
Artikelnummer
ARTUL.BASE.28
Herstellernummer
UL.BASE.28
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1215 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
G5
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
42 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


