Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTWP10 PROIETTORE SOLARE LED 10W 2 MODULI - TWP10

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTTWP10 PROIETTORE SOLARE LED 10W 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202097763

Artikelnummer

ARTTWP10

Herstellernummer

TWP10

Hersteller

ART

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

3.7...3.7 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

PROIETTORE LED CON PANNELLO SOLARE • Pannello solare bifacciale per favorire il doppio irraggiamneto ed aumentare l’efficienza • Proiettore led separato dal pannello solare, permette l’installazione anche in ambienti non assolati • Non necessita di lineaelettrica • Ideale per balconi, garage, installazioni temporanee, luoghi senza energia elettrica. • Nessun costo d’esercizio • Proiettore LED orientabile a 360°, dotato di ottica con lenti • Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l’intervento automatico • 5 funzioni selezionabili • Di facile installazione a muro tramite staffa orientabile a 360°, con piedini retrattili • Dotato di funzione power bank per ricarica d’emergenza di cellulari, tablet, etc. (1 uscita USB 5V-1A) • 1 presa micro USB 5V-1A per ricaricare il proiettore • Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno • Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07