ARTELETA INTERNATION - ARTTR.W ALBERO IN TECNOPOLIMERO BIANCO FRED - TR.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lichtpunkte - 20
Farbe - weiß
Gesamtlänge - 0.2 m
Packung
12 ST
EAN
8013202885186
Artikelnummer
ARTTR.W
Herstellernummer
TR.W
Hersteller
ART
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
0.2 m
Albero LED a batteria. Albero realizzato in tecnopolimero altamente trasparente, con 20 led colore bianco freddo 6500°K ad alta luminosità. Funziona con 3 batterie stilo (AA). In materiale atossico, sono indicati per i più svariati usi decorativi, e per dare un tocco diverso alla vostra casa, al vostro negozio/ufficio. Dimensioni: 200x145x145 mm


