ARTELETA INTERNATION - ARTTPR2 STAND A TREPPIEDE PER FARI LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ
Farbe - schwarz
Höhe - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202708201
Artikelnummer
ARTTPR2
Herstellernummer
TPR2
Hersteller
ART
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Farbe:
schwarz
Höhe:
1500 mm
Robusto e stabile stand a trepiede. Composto di uno stelo verticale a 3 sezioni telescopiche e di 3 piedi per una perfetta bilanciatura e stabilità Sul braccio orizzontale orientabile sono previsti i fori e le viti per il fissaggio dei fari. Predisposto per alloggiare fino a 2 fari led della serie PLUTON o FLATSPOT, sino a 50W di potenza, fino a 2 fari led della serie TITAN e JUNO sino a 30W. Completo di scatola elettrica di derivazione e di cavo d’alimentazione H05RNF 3x1 mm2, L= 3 m con spina schuko IP44. Altezza totale: 150 cm. Peso: 2,5 kg.