Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTL.3001 LAMPADA FLUORESCENTE MULTIUSO - TL.3001

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTTL.3001 LAMPADA FLUORESCENTE MULTIUSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Schalter - ja

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202664064

Artikelnummer

ARTTL.3001

Herstellernummer

TL.3001

Hersteller

ART

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Mit Schalter:

ja

Mit Anschlussleitung und Stecker:

ja

Höhe/Tiefe:

210 mm

Breite:

60 mm

Lampada fluorescente multiuso, in ABS. È nata come lampada da parete per montaggio fisso o da appendere. Uno speciale supporto regolabile permette di usarla come lampada da tavolo. Completa di cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2 x 0,75 mm² con spina. Lunghezza del cavo circa 170 cm. Interruttore a bilanciere ON/OFF. Corredata di gancio da appendere, supporto da parete e supporto da tavolo regolabile. Lampada: PL9W non sostituibile. Durata della lampada 6000 ore. Dimensioni: 60 x 210 x 25 mm 9W. Ballast elettronico. Alimentazione 230 V~ 50 Hz. Colore: bianco.