ARTELETA INTERNATION - ARTTFL8.WW LAMPADA LED TUBOLARE E27 8W 3000K - TFL8.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202976273
Artikelnummer
ARTTFL8.WW
Herstellernummer
TFL8.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
125 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
32 mm
Mit Fernbedienung:
nein