ARTELETA INTERNATION - ARTTF.627 TURBOFAN 3X2W E27 230V B. FREDDO - TF.627
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 280...280 lm
Farbtemperatur - 7000...7000 K
Lampenform - sonstige
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202873572
Artikelnummer
ARTTF.627
Herstellernummer
TF.627
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
280...280 lm
Farbtemperatur:
7000...7000 K
Lampenform:
sonstige
Länge:
76 mm
Durchmesser:
49.5 mm
Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: E27. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20