Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.616.XW TURBOFAN 3X2W MR 16 12V B. XCAL - TF.616.XW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 275...275 lm

  • Lampenform - Reflektor

  • Sockel - sonstige

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013202873916

Artikelnummer

ARTTF.616.XW

Herstellernummer

TF.616.XW

Hersteller

ART

Nennspannung:

12...12 V

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

275...275 lm

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

sonstige

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

49.5 mm

Länge:

57 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

MR16

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Assorbimento: 6 W. Flusso luminoso: 1.000 lux. Attacco: MR-16. Per il funzionamento con trasformatore. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20. Temperatura di colore: 2700°K (bianco extracaldo). Flusso luminoso: 275 lm.