Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.610.XW TURBOFAN 3X2W GU 10 230V B. XCAL - TF.610.XW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 275...275 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202873954

Artikelnummer

ARTTF.610.XW

Herstellernummer

TF.610.XW

Hersteller

ART

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

275...275 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

65 mm

Farbe:

weiß

Durchmesser:

49.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: GU10. Per alimentazione diretta a 230 V. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20. Temperatura di colore: 2700°K (bianco extracaldo). Flusso luminoso: 275 lm.