ARTELETA INTERNATION - ARTTF.610.WW TURBOFAN 3X2W GU 10 230V B.CALDO - TF.610.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 280...280 lm
Farbtemperatur - 3500...3500 K
Lampenform - sonstige
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202873534
Artikelnummer
ARTTF.610.WW
Herstellernummer
TF.610.WW
Hersteller
ART
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
280...280 lm
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Lampenform:
sonstige
Länge:
65 mm
Durchmesser:
49.5 mm
Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: GU10. Per alimentazione diretta a 230 V. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20