Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.316.XW TURBOFAN 3X1W MR 16 12V B. XCAL - TF.316.XW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 155...155 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 11...18 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202873770

Artikelnummer

ARTTF.316.XW

Herstellernummer

TF.316.XW

Hersteller

ART

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

155...155 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

11...18 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

38.7 mm

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Schutzart (IP):

IP20

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 1W. Assorbimento: 4,5 W. Attacco: MR16. Tensione di funzionamento: 11-18 V c.a. Adatto ad essere alimentato dai normali trasformatori elettromeccanici ed elettronici 12 V c.a. con frequenza < 384 Hz. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno. Temperatura di colore: 2700°K (bianco extracaldo). Flusso luminoso: 155 lm.