ARTELETA INTERNATION - ARTTF.310.WW TURBOFAN 3X1W GU10 230V B. CALDO - TF.310.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 1...1 W
Lichtstrom - 160...160 lm
Farbtemperatur - 3500...3500 K
Lampenform - sonstige
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202874098
Artikelnummer
ARTTF.310.WW
Herstellernummer
TF.310.WW
Hersteller
ART
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
1...1 W
Lichtstrom:
160...160 lm
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Lampenform:
sonstige
Länge:
52.7 mm
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
50 mm
Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 1W. Assorbimento: 4,5 W. Attacco: GU10. Tensione di funzionamento: AC 220 V ± 10 V. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno