Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.116.WW TURBOFAN 1X3W MR 16 12V BIANCO C - TF.116.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 160...160 lm

  • Farbtemperatur - 3500...3500 K

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202874050

Artikelnummer

ARTTF.116.WW

Herstellernummer

TF.116.WW

Hersteller

ART

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

160...160 lm

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Lampenform:

sonstige

Länge:

41.1 mm

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

50 mm

Turbofan 3W. Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 1 LED bianco di potenza 3W. Assorbimento: 3,5 W. Attacco MR16. Tensione di funzionamento: 11-18 V c.a.. Adatto ad essere alimentato dai normali trasformatori elettromeccanici ed elettronici 12 V c.a. con frequenza < 384 Hz. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno