Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSTQ.W4 MINI FARETTO LED QUADR.BIANCO 4000K - STQ.W4

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSTQ.W4 MINI FARETTO LED QUADR.BIANCO 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 8 ST

EAN

8013202622156

Artikelnummer

ARTSTQ.W4

Herstellernummer

STQ.W4

Hersteller

ART

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80...0 lm

Länge:

20 mm

Breite:

20 mm

Einbauhöhe:

24...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

STARRY LED mini faretti led da incasso quadrati. Ideali per creare effetti “cielo stellato”, per luci d’ambientazione in sale, corridoi, in alberghi, luoghi comuni ed anche abitazioni. Adatti per montaggio in controsoffitto o tramite controcassa a pareteo a pavimento. Testa a sagoma quadrata. Corpo in acciaio inossidabile. 1 Led bianco ad alta luminosità. Alimentazione tramite alimentatore a corrente costante. Tensione: 3÷3,4 V c.c. - 350 mA . Resa cromatica: > 70. Efficienza luminosa: 80 lm/w. Grado diprotezione: IP44. Cavetti L=20 cm. Dimensioni: 20x20x24 mm. Ø foro in controsoffitto: 19 mm. Peso: 17 gr. Angolo di diffusione: 30°. Corpo verniciato bianco. Consumo: 1W. Colore: bianco diurno 4.000°K. Flusso luminoso: 80Lm.