ARTELETA INTERNATION - ARTST20.W SERIE 20 STELLE BIANCHE A BATTERIA - ST20.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte - 20
Packung
20 ST
EAN
8013202887210
Artikelnummer
ARTST20.W
Herstellernummer
ST20.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Serie LED lineari costruite con un sottilissimo doppino di rame dalla sezione di 0,12 mm². Sul filo vengono montate delle stelline dimensioni 14x4mm, con microled ad alta luminosità, ed incapsulati. L’alimentazione è assicurata da 2 batterie bottone, CR2032 fornite in dotazione, alloggiate in un portabatterie dalle dimensioni ridotte (5,2x2,3 cm). I LED consentono bassissimi consumi e quindi un lungo periodo d’esercizio circa 48 ore. Ideale per realizzare effetti di luce in centritavola, presepi, ghirlande, piante e fiori, piccoli alberi di natale. Per illuminare piccoli spazi. Colore LED: bianco puro.


