Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSPL10.WW LAMP.LED 10W+CREPUSCOLARE 3000K - SPL10.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSPL10.WW LAMP.LED 10W+CREPUSCOLARE 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202974156

Artikelnummer

ARTSPL10.WW

Herstellernummer

SPL10.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

125 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi: Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 360°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. Caratteristiche: Lampada led per uso esterno. Sensore crepuscolare con microprocessore incorporato nella lampadina, la lampadina si accende automaticamente all’imbrunire e si spegne all’alba. Soglia intervento crepuscolare: 5 lux < luce ambiente > 420 lux. Corpo rotante di 270° per una migliore regolazione. Grado di protezione: IP20, può essere montata su apparecchi d’illuminazione per uso esterno (es: globi da giardino). LED 10W 810Lm 2700K 300°.