Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.300 FARO LED 10W 4000K IP65 FIN.BIANCA - SP.300

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.300 FARO LED 10W 4000K IP65 FIN.BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 110...230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202991405

Artikelnummer

ARTSP.300

Herstellernummer

SP.300

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

110...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

48 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

165 mm

Länge:

195 mm

Leistungsfaktor:

0.98

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

850...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Corpo in allumino pressofuso verniciato a polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 110V – 230V. Frequenza: 50Hz – 60Hz. Fattore di potenza: >0.98. Efficienza energetica: >82%. Tensione di lavoro: DC30-36V. Alimentatore carenato IP 65. Morsetti per collegamento. Cavi di alimentazione. LED: 1 pz. C.O.B. da 10W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85%. Area fascio luminoso 1m: 3,3x3,3m - 2m: 6,5x6,5m - 3m: 9,8x9,8m. Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 90W (raffronto con lampade alogene). Indice di resa cromatica: RA>75. Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +55°C. Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 50.000 ore ca. Dimensioni: 195x165x48mm. Peso: 1,5kg. Cassa colore bianco. LED bianco diurno 4000K 850lm