Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.201 FARO LED 30W 5500K IP65 - SP.201

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.201 FARO LED 30W 5500K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5500...5500 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 110...230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202991146

Artikelnummer

ARTSP.201

Herstellernummer

SP.201

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

110...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

80 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

245 mm

Länge:

315 mm

Leistungsfaktor:

0.98

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2700...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Corpo in allumino pressofuso verniciato a polveri LED: Array Bridgelux Alimentazione: da 100V – 230V Frequenza: 50Hz – 60Hz Temperatura di colore: bianco, 5500°K Indice di resa cromatica: RA>75 Apertura fascio: 120° Riflettore ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa Staffa di fissaggio con scala goniometrica Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +55°C Per uso all’esterno IP65 Potenza totale: 30W Flusso luminoso: 2100lm Dimensioni: 315x245x80mm