Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.1912.LED.WW STRINGA RICAMBIO X PLR.19.LED.WW - SP.1912.LED.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Anzahl der Lichtpunkte - 19

  • Farbe - weiß

  • Gesamtlänge - 1.5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202396088

Artikelnummer

ARTSP.1912.LED.WW

Herstellernummer

SP.1912.LED.WW

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Anzahl der Lichtpunkte:

19

Farbe:

weiß

Gesamtlänge:

1.5 m

Cavo portante H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, corredato di raddrizzatore da 3 A e spina Schuko IP 44. Grazie ai connettori posti all’estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale.