Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.105 FARO LED BIANCO 240W 2700K IP65 - SP.105

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.105 FARO LED BIANCO 240W 2700K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202990866

Artikelnummer

ARTSP.105

Herstellernummer

SP.105

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

140 mm

Geeignet für Lampenleistung:

240...240 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

425 mm

Länge:

485 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20000...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Fari LED. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco con polveri epossidiche . LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: 85V - 265V~. Frequenza: 50Hz-60Hz. Tensione di lavoro: DC12-24V. Alimentatore carenato: IP 65. Morsetti per collegamento. LED: 4 pz. C.O.B. Resa cromatica: >75. Efficienza energetica: >82%. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >90%. Fattore di potenza: >0.95. Durata del led (*): 50000 ore. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Grado di protezione IP65. Consumo: 240W. Flusso luminoso: 20.000 lm. Angolo di diffusione: 120°.Colore: bianco caldo 2700K.