Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSNP20.12 ALIMENTATORE SLIM 12V 20W - SNP20.12

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSNP20.12 ALIMENTATORE SLIM 12V 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202167251

Artikelnummer

ARTSNP20.12

Herstellernummer

SNP20.12

Hersteller

ART

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

155 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

14 mm

Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Alimentazione: 200-240V ~50 Hz. Altezza ridotta. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Custodia in materiale plastico autoestinguente. Doppio isolamento Grado di protezione: IP20. Temperatura di funzionamento: -15°C +65°C. 20 W