ARTELETA INTERNATION - ARTSLB830 ALIMENTATORE SLIM 24V 300W - SLB830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 300...300 W
Ausgangsstrom - 1250...1250 mA
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202095714
Artikelnummer
ARTSLB830
Herstellernummer
SLB830
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
300...300 W
Ausgangsstrom:
1250...1250 mA
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
72 mm
Länge:
228 mm