ARTELETA INTERNATION - ARTSLB820 ALIMENTATORE SLIM 24V 200W - SLB820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 8300...8300 mA
Ausgangsleistung - 200...200 W
Packung
1 ST
EAN
8013202095684
Artikelnummer
ARTSLB820
Herstellernummer
SLB820
Hersteller
ART
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
8300...8300 mA
Ausgangsleistung:
200...200 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
238 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
32 mm