ARTELETA INTERNATION - ARTSLB815 ALIMENTATORE SLIM 24V 150W - SLB815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 6250...6250 mA
Ausgangsleistung - 150...150 W
Packung
1 ST
EAN
8013202095653
Artikelnummer
ARTSLB815
Herstellernummer
SLB815
Hersteller
ART
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
6250...6250 mA
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
198 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
32 mm