ARTELETA INTERNATION - ARTSLB810 ALIMENTATORE SLIM 24V 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Ausgangsstrom - 4170...4170 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 16.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202095622
Artikelnummer
ARTSLB810
Herstellernummer
SLB810
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Ausgangsstrom:
4170...4170 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
16.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
62 mm
Länge:
178 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja


