ARTELETA INTERNATION - ARTSLB808 ALIMENTATORE SLIM 24V 80W - SLB808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 3330...3330 mA
Ausgangsleistung - 80...80 W
Packung
1 ST
EAN
8013202095783
Artikelnummer
ARTSLB808
Herstellernummer
SLB808
Hersteller
ART
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
3330...3330 mA
Ausgangsleistung:
80...80 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
170 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
35 mm