Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSLB720 ALIMENTATORE SLIM 12V 200W - SLB720

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSLB720 ALIMENTATORE SLIM 12V 200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202095561

Artikelnummer

ARTSLB720

Herstellernummer

SLB720

Hersteller

ART

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

200...200 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

238 mm

Breite:

58 mm

Höhe:

32 mm

Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate . Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz.Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67 Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. 200W.