ARTELETA INTERNATION - ARTSLB715 ALIMENTATORE SLIM 12V 150W - SLB715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 1250...1250 mA
Ausgangsleistung - 150...150 W
Packung
1 ST
EAN
8013202095530
Artikelnummer
ARTSLB715
Herstellernummer
SLB715
Hersteller
ART
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
1250...1250 mA
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
198 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
32 mm