Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSL20.W SERIE 20 LED BIANCHI A BATTERIA - SL20.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSL20.W SERIE 20 LED BIANCHI A BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8013202887135

Artikelnummer

ARTSL20.W

Herstellernummer

SL20.W

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Serie LED lineari costruite con un sottilissimo doppino di rame dalla sezione di 0,12 mm². Sul filo vengono montati dei microled spessore 2 mm ad alta luminosità, ed incapsulati. L’alimentazione è assicurata da 2 batterie bottone, CR2032 fornite in dotazione, alloggiate in un portabatterie dalle dimensioni ridotte (5,2x2,3 cm). I LED consentono bassissimi consumi e quindi un lungo periodo d’esercizio circa 48 ore. Ideale per realizzare effetti di luce in centritavola, presepi, ghirlande, piante e fiori, piccoli alberi di natale. Per illuminare piccoli spazi. Colore luce: bianco puro.