Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTSG964.WW LAMPADA G9 64 LED 3W 3000K - SG964.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSG964.WW LAMPADA G9 64 LED 3W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 190...190 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202975320

Artikelnummer

ARTSG964.WW

Herstellernummer

SG964.WW

Hersteller

ART

Sockel:

G9

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

190...190 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

50.5 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

16 mm

BISPINA 230V. Attacco: G9. Alimentazione: 230V - 50Hz. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 3W. N° LED: 64.