Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSG711.WW LAMPADA R7S LED 10W 3000K - SG711.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSG711.WW LAMPADA R7S LED 10W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1150...1150 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202966052

Artikelnummer

ARTSG711.WW

Herstellernummer

SG711.WW

Hersteller

ART

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1150...1150 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio. Accensione istantanea. Custodia: in policarbonato + ceramica. Led ad alta potenza. Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 110 lm/W. Vita media: 20.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Dimensioni: 24x26x118 mm. 10W. 3000 K. 1150 lm