ARTELETA INTERNATION - ARTSFS24.WW LAMPADA SAT.LED SFERA E27 3W 3000K - SFS24.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 320...320 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202976037
Artikelnummer
ARTSFS24.WW
Herstellernummer
SFS24.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
320...320 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
72 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm