ARTELETA INTERNATION - ARTSF.10.6 LAMPADA G11X23 E10 6V - SF.10.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - E10
Lampenform - sonstige
Farbe - farblos
Durchmesser - 11 mm
Packung
25 ST
EAN
8013202531731
Artikelnummer
ARTSF.10.6
Herstellernummer
SF.10.6
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
E10
Lampenform:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
330 mA
Lampada per segnalazione a filamento


