ARTELETA INTERNATION - ARTSF.10.24 LAMPADA G11X23 E10 24V - SF.10.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - E10
Farbe - farblos
Lampenform - sonstige
Gesamtlänge - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202531717
Artikelnummer
ARTSF.10.24
Herstellernummer
SF.10.24
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
E10
Farbe:
farblos
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
24 mm
Durchmesser:
11 mm
Nennstrom:
80 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento


