ARTELETA INTERNATION - ARTSD716.WW LAMPADA R7S LED DIMMER.5W 3000K - SD716.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 520...520 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202735405
Artikelnummer
ARTSD716.WW
Herstellernummer
SD716.WW
Hersteller
ART
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
520...520 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
78 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein