Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSC717.D LAMPADA R7S LED 17W 4000K - SC717.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSC717.D LAMPADA R7S LED 17W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 17...17 W

  • Lichtstrom - 1900...1900 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202735252

Artikelnummer

ARTSC717.D

Herstellernummer

SC717.D

Hersteller

ART

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

17...17 W

Lichtstrom:

1900...1900 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio. Accensione istantanea. Custodia: in policarbonato + ceramica. Led ad alta potenza. Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 110 lm/W. Vita media: 20.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Dimensioni: ∅ 29x118 mm. 17W. 4000 K. 1900 lm