ARTELETA INTERNATION - ARTSC709.D LAMPADA R7S LED 9W 4000K - SC709.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202735177
Artikelnummer
ARTSC709.D
Herstellernummer
SC709.D
Hersteller
ART
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
78 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein