Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSB.20.LW MINI STRINGA 20 LED BIANCO PURO - SB.20.LW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 3 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 20 ST

EAN

8013202119816

Artikelnummer

ARTSB.20.LW

Herstellernummer

SB.20.LW

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

3 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Anzahl der Lichtpunkte:

20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Stringa luminosa con 20 LED ad altissima luminosità, 3mm, a luce fissa, in bassa tensione di sicurezza 24V. Completa di trasformatore a spina 24V - 1,2VA per uso all’esterno. Cavo UL26AWG trasparente, autoestinguente. Ideale per presepi, piccoli alberi ecentro tavola. Colore LED: bianco puro.