Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.614 LAMPADA PREFOCUS 2.5V

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.614 LAMPADA PREFOCUS 2.5V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - P13,5s

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Nennstrom - 500 mA

  • Geeignet für Taschenleuchten - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8013202531519

Artikelnummer

ARTS.614

Herstellernummer

S.614

Hersteller

ART

Sockel:

P13,5s

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Nennstrom:

500 mA

Geeignet für Taschenleuchten:

ja

Lampada nana a filamento per torce