Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTS.609 LAMPADA LENTICOLARE 2.2V - S.609

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.609 LAMPADA LENTICOLARE 2.2V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E10

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Nennstrom - 250 mA

  • Geeignet für Taschenleuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202531472

Artikelnummer

ARTS.609

Herstellernummer

S.609

Hersteller

ART

Sockel:

E10

Farbe:

farblos

Lampenform:

Linsen-Form

Nennstrom:

250 mA

Geeignet für Taschenleuchten:

ja

Lampada nana a filamento per torce