ARTELETA INTERNATION - ARTS.606 LAMPADA SFERETTA 12V - S.606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E10
Lampenform - Kugel
Farbe - farblos
Durchmesser - 11 mm
Gesamtlänge - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202531458
Artikelnummer
ARTS.606
Herstellernummer
S.606
Hersteller
ART
Sockel:
E10
Lampenform:
Kugel
Farbe:
farblos
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Nennstrom:
250 mA
Lampada nana a filamento per torce


