ARTELETA INTERNATION - ARTS.603 LAMPADA SFERETTA 2.5V - S.603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E10
Farbe - farblos
Lampenform - Kugel
Gesamtlänge - 23 mm
Durchmesser - 11 mm
Packung
25 ST
EAN
8013202531434
Artikelnummer
ARTS.603
Herstellernummer
S.603
Hersteller
ART
Sockel:
E10
Farbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Gesamtlänge:
23 mm
Durchmesser:
11 mm
Nennstrom:
200 mA
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Lampada nana a filamento per torce


