ARTELETA INTERNATION - ARTS.601 LAMPADA SFERETTA 4.8V - S.601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E10
Lampenform - Kugel
Farbe - farblos
Durchmesser - 11 mm
Gesamtlänge - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202531410
Artikelnummer
ARTS.601
Herstellernummer
S.601
Hersteller
ART
Sockel:
E10
Lampenform:
Kugel
Farbe:
farblos
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Nennstrom:
300 mA
Lampada nana a filamento per torce


