Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.600 LAMPADA SFERETTA 1.5V - S.600

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.600 LAMPADA SFERETTA 1.5V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E10

  • Lampenform - Kugel

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 11 mm

  • Gesamtlänge - 23 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8013202531403

Artikelnummer

ARTS.600

Herstellernummer

S.600

Hersteller

ART

Sockel:

E10

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

ja

Nennstrom:

200 mA

Lampada nana a filamento per torce