ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.R.220 SPIA ROSSA 220V - S.2243.R.220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 220...220 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202586205
Artikelnummer
ARTS.2243.R.220
Herstellernummer
S.2243.R.220
Hersteller
ART
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
220...220 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


