Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.R.110 SPIA ROSSA 110V - S.2243.R.110

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.R.110 SPIA ROSSA 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202585901

Artikelnummer

ARTS.2243.R.110

Herstellernummer

S.2243.R.110

Hersteller

ART

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Segnalatore luminoso. Con riflettore cromato. Con cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Gemma bassa. 110 V. Attacco: a filo. Colore: Rosso.