Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.0.R.24 SPIA FASTON ROSSA 24V - S.2243.0.R.24

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.0.R.24 SPIA FASTON ROSSA 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013202590400

Artikelnummer

ARTS.2243.0.R.24

Herstellernummer

S.2243.0.R.24

Hersteller

ART

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

10 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Segnalatore luminoso con riflettore cromato, Faston 6,3 x 0,8 mm, gemma bassa.