ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.R.12 SPIA ROSSA 12V - S.2233.R.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202575902
Artikelnummer
ARTS.2233.R.12
Herstellernummer
S.2233.R.12
Hersteller
ART
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


